Referencje
Mitutoyo:546-116
Rubix:1242160
EAN:4946368362601



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0.1 N |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 N |
| Dokładność | ±0,5 (dokładność wskazania na skali) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Waga sprężynowa 546-116
Mitutoyo 546-116 (DTG-100N) to analogowa waga sprężynowa typu dial do pomiaru dynamicznej siły styku w Newtonach (N). Zakres 0,1–1 N, działka 0,05 N.
Mocne strony
•A divided dial plate allows you to make measurements in both directions
You can set micro switches, relay springs and valves
It enables you testing the measuring force of dial indicators
You can also use it for adjusting tension and compression springs
You can set micro switches, relay springs and valves
It enables you testing the measuring force of dial indicators
You can also use it for adjusting tension and compression springs
Zastosowania
Testing the Measuring Force of Dial Indicators;For Adjusting Tension and Compression Springs
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0.1 N |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 N |
| Dokładność | ±0,5 (dokładność wskazania na skali) |
| Dane wyjściowe | odczyt analogowy na tarczy (dial) w jednostkach n (newton) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 598,03 Netto
/ Sztuka
zł 735,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie