Element pneumatyczny - Zacisk zaworu suwakowego SMC VXB215AHAL

VXB, sterowany powietrzem, zawór kątowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VXB215AHAL
Rubix:2987905
Producent:VXB215AHAL
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór pneumatyczny 2/2, G3/8, do pary VXB215AHAL


Zawór kątowy, typ sterowany powietrzem. Medium robocze: para, woda i powietrze. Przepływy do 108 l/min. Średnica otworu: 11 do 18 mm. Rozmiar przyłącza: 3/8" do 3/4". Długa żywotność: do 5 milionów cykli. Materiał korpusu: stal nierdzewna równoważna 316L, brąz.

Mocne strony

Dla pary (może być również stosowany z powietrzem i wodą). Niskie straty ciśnienia dzięki konstrukcji z siedzeniem kątowym. Niskie przecieki: 10 cm3/min lub mniej (uszczelnienie gumowe). Długa żywotność: 3 miliony cykli (para), 5 milionów cykli (powietrze). Materiał korpusu: stal nierdzewna równoważna 316L, brąz (CAC).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
628,42 Netto
/ Sztuka
772,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie