Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VXA2240V-03F-1

VXA21/22 Jednostka pojedyncza, zawór 2-portowy sterowany bezpośrednio powietrzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VXA2240V-03F-1
Rubix:2990513
Producent:VXA2240V-03F-1
brand logo

Informacje techniczne

Typvxa21/22 jednostka pojedyncza, bezpośrednio pneumatycznie sterowany zawór 2-portowy
Liczba portów2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2, pneumatyczny VXA2240V-03F-1


Sterowane bezpośrednio powietrzem, 2- i 3-portowe zawory serii VXA mogą być stosowane z szeroką gamą mediów. Kolektor (manifold) dla serii VXA21/22 jest dostępny w wariancie ze wspólnym SUP lub w wariancie indywidualnym SUP (do zastosowań w próżni). Kolektor serii VXA31/32 posiada indywidualne porty. Zawory obu serii można łatwo wymieniać bez konieczności zmiany istniejącej instalacji rurowej.

Mocne strony

Zawór 2-portowy sterowany bezpośrednio powietrzem. Właściwy dobór materiałów korpusu i uszczelnień umożliwia stosowanie szerokiej gamy mediów. Korpus zaworu dostępny w wersji N.C. lub N.O. Rozmiar portu: Rc(PT)1/8. Ciśnienie pilota: 0.25 to 0.7MPa. Kompatybilny z cieczami o wysokiej lepkości (500cSt).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typvxa21/22 jednostka pojedyncza, bezpośrednio pneumatycznie sterowany zawór 2-portowy
Liczba portów2
368,53 Netto
/ Sztuka
453,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie