Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VXA2130J-02F-1
VXA21/22 Jednostka pojedyncza, zawór 2-portowy sterowany bezpośrednio powietrzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VXA2130J-02F-1
Rubix:2986510
Producent:VXA2130J-02F-1

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2, N.C., 0-0.5MPa, G1/4, VXA2130J-02F-1
Sterowane bezpośrednio powietrzem, 2- i 3-portowe zawory serii VXA mogą być stosowane z szeroką gamą mediów. Kolektor (manifold) dla serii VXA21/22 jest dostępny w wariancie ze wspólnym SUP lub w wariancie indywidualnym SUP (do zastosowań w próżni). Kolektor serii VXA31/32 posiada indywidualne porty. Zawory obu serii można łatwo wymieniać bez konieczności zmiany istniejącej instalacji rurowej.
Mocne strony
Zawór 2-portowy sterowany bezpośrednio powietrzem. Właściwy dobór materiałów korpusu i uszczelnień umożliwia stosowanie szerokiej gamy mediów. Korpus zaworu dostępny w wersji N.C. lub N.O. Rozmiar portu: Rc(PT)1/8. Ciśnienie pilota: 0.25 to 0.7MPa. Kompatybilny z cieczami o wysokiej lepkości (500cSt).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | vxa21/22 jednostka pojedyncza, bezpośrednio sterowany powietrzem, zawór 2-portowy |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 293,14 Netto
/ Sztuka
zł 360,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie