Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VX232GLA
VX2**, zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem, 2-portowy, do średniej próżni/wody/oleju/pary
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VX232GLA
Rubix:2976683
Producent:VX232GLA
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2, 230VAC, G1/2, do wody VX232GLA
Zastosowania przemysłowe wymagające 2-portowego zaworu elektromagnetycznego mają teraz ulepszoną opcję dzięki wprowadzeniu naszej nowej, ulepszonej serii zaworów VX2. Opracowana w ramach naszego programu ciągłego doskonalenia produktów, nowa seria VX2, która nadaje się do powietrza, średniej próżni, wody lub oleju, oferuje teraz znaczne korzyści wydajnościowe w porównaniu z naszym poprzednim modelem zaworu elektromagnetycznego VX21. Dzięki nowoczesnemu, białemu wyglądowi zewnętrznemu seria VX2 jest o około 10% mniejsza i 30% lżejsza w porównaniu z naszą starą serią zaworów VX21, częściowo dzięki konstrukcji korpusu z żywicy i aluminium, a jednocześnie zapewnia o około 20% większą wydajność przepływu. Dzięki zastosowaniu gumowego zderzaka, który zmniejsza hałas zaworu podczas pracy, oraz szybkiemu montażowi za pomocą jednego dotknięcia, seria VX2 oferuje zwiększoną trwałość i zmniejszoną moc pozorną – do 20 VA.
Mocne strony
Do średniej próżni/wody/oleju/pary
Zwiększona trwałość
Zmniejszony hałas brzęczący
Zmniejszona moc pozorna
Poprawiona reakcja wyłączenia
Konstrukcja o niskim poziomie hałasu
Zwiększona trwałość
Zmniejszony hałas brzęczący
Zmniejszona moc pozorna
Poprawiona reakcja wyłączenia
Konstrukcja o niskim poziomie hałasu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | vx2** |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 275,18 Netto
/ Sztuka
zł 338,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie