Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VX213JLAXB

VX2**, zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem, 2-portowy, do średniej próżni/wody/oleju/pary

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VX213JLAXB
Rubix:2976569
Producent:VX213JLAXB
brand logo

Informacje techniczne

Typvx2**
Liczba portów2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2, N.C., 230V AC, G1/8 VX213JLAXB


Zastosowania przemysłowe wymagające 2-portowego zaworu elektromagnetycznego mają teraz ulepszoną opcję dzięki wprowadzeniu naszej nowej, ulepszonej serii zaworów VX2. Opracowana w ramach naszego programu ciągłego doskonalenia produktów, nowa seria VX2, która nadaje się do powietrza, średniej próżni, wody lub oleju, oferuje teraz znaczne korzyści wydajnościowe w porównaniu z naszym poprzednim modelem zaworu elektromagnetycznego VX21. Dzięki nowoczesnemu, białemu wyglądowi zewnętrznemu seria VX2 jest o około 10% mniejsza i 30% lżejsza w porównaniu z naszą starą serią zaworów VX21, częściowo dzięki konstrukcji korpusu z żywicy i aluminium, a jednocześnie zapewnia o około 20% większą wydajność przepływu. Dzięki zastosowaniu gumowego zderzaka, który zmniejsza hałas zaworu podczas pracy, oraz szybkiemu montażowi za pomocą jednego dotknięcia, seria VX2 oferuje zwiększoną trwałość i zmniejszoną moc pozorną – do 20 VA.

Mocne strony

Do średniej próżni/wody/oleju/pary
Zwiększona trwałość
Zmniejszony hałas brzęczący
Zmniejszona moc pozorna
Poprawiona reakcja wyłączenia
Konstrukcja o niskim poziomie hałasu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typvx2**
Liczba portów2
220,77 Netto
/ Sztuka
271,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie