Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VX230NA

VX2*0, bezpośrednio sterowany 2-portowy elektrozawór do powietrza

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VX230NA
Rubix:2980698
Producent:00970827
brand logo

Informacje techniczne

Typvx2*0, zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2-drożny, do powietrza
Liczba portów2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2, 24VDC,przył 12mm,do powietrza VX230NA


Aplikacje przemysłowe wymagające 2-portowego elektrozaworu mają teraz ulepszoną opcję dzięki wprowadzeniu naszej nowej, udoskonalonej serii zaworów VX2. Opracowana w ramach naszego trwającego programu ulepszania produktów, nowa seria VX2, która nadaje się do powietrza, średniego podciśnienia, wody lub oleju, oferuje obecnie znaczne korzyści wydajnościowe w porównaniu z poprzednim modelem elektrozaworu VX21. Dzięki nowoczesnemu, białemu, „urban” wyglądowi zewnętrznemu seria VX2 jest około 10% mniejsza i 30% lżejsza w porównaniu z naszą starą serią VX21, częściowo dzięki konstrukcji korpusu z żywicy i aluminium, a mimo to zapewnia około 20% większą wydajność przepływu. Wyposażona w gumowy odbojnik zmniejszający hałas zaworu podczas pracy oraz w złącze typu one-touch dla szybszego montażu, seria VX2 oferuje zwiększoną trwałość i zmniejszoną moc pozorną – do 20VA.

Mocne strony

Do powietrza. Zwiększona trwałość. Mniejsze brzęczenie. Zmniejszona moc pozorna. Poprawiona reakcja przy stanie OFF. Konstrukcja o niskim poziomie hałasu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typvx2*0, zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2-drożny, do powietrza
Liczba portów2
119,89 Netto
/ Sztuka
147,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie