Tarcza do cięcia Norton 66252833403
VULCAN do szlifierek kątowych, do ultra cienkiego przecinania METALU i INOX
Zobacz informacje techniczneReferencje
Norton:66252833403
Rubix:1791226
EAN:5900442650243


Informacje techniczne
| Średnica | 250 mm |
|---|---|
| Grubość | 32 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
Szczegóły produktu : Tarcza Vulcan 41 125 1.6x22.23 A 46 T Inox 66252833403
NORTON oferuje najszerszą gamę ściernic do cięcia i szlifowania zaprojektowanych tak, aby spełnić wszystkie wymagania klientów przemysłowych.
Mocne strony
Ostre ziarna korundu, idealne do średnich i twardych gatunków stali
Zastosowania
Do użycia na maszynach o małej mocy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 250 mm |
|---|---|
| Grubość | 32 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
| Średnica rozwiercania | 22.23 mm |
| Ziarno | 46 |
| Maksymalna prędkość | 80 m/s |
| Seria | vulcan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,68 Netto
/ Sztuka
zł 6,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie