Tarcza do cięcia Norton 66252833404

VULCAN do szlifierek kątowych, do ultra cienkiego przecinania METALU i INOX

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Norton:66252833404
Rubix:462142
EAN:5900442650267
brand logo

Informacje techniczne

Średnica150 mm
Grubość1.6 mm
Materiał ściernytlenek aluminium
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tarcza TYP41 150x1.6x22.23 66252833404


NORTON oferuje najszerszą gamę ściernic do cięcia i szlifowania zaprojektowanych tak, aby spełnić wszystkie wymagania klientów przemysłowych.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton VULCAN - 150x1.6x22.23mm

Mocne strony

Ostre ziarna korundu, idealne do średnich i twardych gatunków stali

Zastosowania

Do użycia na maszynach o małej mocy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica150 mm
Grubość1.6 mm
Materiał ściernytlenek aluminium
Średnica rozwiercania22.23 mm
Ziarno46
Maksymalna prędkość80 m/s
Seriavulcan
6,94 Netto
/ Sztuka
8,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie