Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP344K-5DO1-01FA

VP300, 3-portowy zawór grzybkowy sterowany pilotem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VP344K-5DO1-01FA
Rubix:2984315
Producent:VP344K-5DO1-01FA
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór grzybkowy sterowany pilotem
Liczba portów3

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór elektropneumatyczny 3/2 VP344K-5DO1-01FA


Wysoka przepustowość: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Niskie zużycie energii: 1,8 W (prąd stały). Możliwość zastosowania jako zawór selekcyjny lub rozdzielczy. Możliwość zmiany z wersji normalnie zamkniętej na normalnie otwartą. Odporność na podciśnienie: do –101,2 kPa.

Mocne strony

3-portowy zawór grzybkowy sterowany pilotem (VP300). Średnica przyłącza: 1/8, 1/4. Korpus z otworami, montaż na podstawie. Wersja normalnie zamknięta lub normalnie otwarta (z możliwością zmiany).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór grzybkowy sterowany pilotem
Liczba portów3
388,62 Netto
/ Sztuka
478 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie