Podciśnieniowy zawór ssący Festo VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
VN generator próżniowy pneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
Rubix:2924759
Producent:526145
EAN:4052568162313

Informacje techniczne
| Materiał | kuta stop aluminium, nbr, pom, pom wzmocniony, odlew aluminiowy, pianka pu, mosiądz niklowany |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Generator podciśnienia VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
Generator próżniowy VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2 Standard, wysokie podciśnienie, szerokość 24 mm, kształt T z szybkozłączką i otwartym tłumikiem Przyłącze podciśnienia z gwintem zewnętrznym. Wielkość znamionowa, dysza Laval=2 mm, Wymiar siatki=24 mm, Konstrukcja, tłumik=otwarty, Pozycja montażowa=Dowolna, Charakterystyka eżektora=(* Wysokie podciśnienie, * Standard)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 199,6 g |
|---|---|
| Materiał | kuta stop aluminium, nbr, pom, pom wzmocniony, odlew aluminiowy, pianka pu, mosiądz niklowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 586,83 Netto
/ Sztuka
zł 721,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie