Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VDW14JAXB
VDW, kompaktowy bezpośrednio sterowany zawór elektromagnetyczny 2-drożny (Rozmiar 1) (Nowy produkt)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VDW14JAXB
Rubix:2983378
Producent:VDW14JAXB

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2 do powietrza i wody VDW14JAXB
W SMC nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność oraz funkcjonalność naszych produktów, jak również opracowywać nowe innowacje mające na celu oszczędność energii i zapewnienie naszym klientom przewagi konkurencyjnej. Ponowne wprowadzenie na rynek popularnej serii VDW, kompaktowego bezpośrednio sterowanego zaworu elektromagnetycznego 2-drożnego, jest dobrym tego przykładem. Główną cechą VDW jest obudowa o stopniu ochrony IP65, która chroni zawór przed pyłem i wodą rozpylaną ze wszystkich kierunków. Ponadto dzięki temu, że konwencjonalny model rozmiaru 1 jest o 10% mniejszy i lżejszy, VDW może być stosowany w wąskich przestrzeniach, co czyni go wyjątkowo elastycznym. VDW zużywa mniej energii — od zaledwie 2.5W do 3W w większym modelu oraz o mocy pozornej 2.5VA i 3VA — w porównaniu z podobnymi produktami. Czyni to urządzenie idealnym do jednostek stomatologicznych, produkcji kurtyn wodnych oraz procesów polerowania soczewek, które wykorzystują powietrze, średnie podciśnienie i zastosowania z wodą, nie wymagające dużego przepływu. Jest również znacząco cichszy dzięki nowemu gumowemu tłumikowi. Jest również znacząco cichszy dzięki nowemu gumowemu tłumikowi. Dostępny w szerokiej gamie materiałów korpusu z dwoma nowymi dodatkami, Aluminium i PPS resin, w połączeniu z istniejącymi opcjami Brass C37 i Stainless Steel, VDW oferuje również dwie opcje materiału uszczelnień: NBR i FKM.
Mocne strony
Rozmiar korpusu 1; Do powietrza, średniego podciśnienia, wody; Obudowa IP65; Kompaktowość; Lekkość; Materiały korpusu: PPS resin, Brass C37 and Stainless Steel; Warianty przyłączy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | vdw, kompaktowy zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania 2-portowy (rozmiar 1) (nowy produkt) |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 173,46 Netto
/ Sztuka
zł 213,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie