Klasyczny pasek klinowy Optibelt 10 x 375

VB Z/10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:10 x 375
Rubix:209654
Producent:1743465
EAN:4014486031560
brand logo

Informacje techniczne

Profilz/10
Nr paskaz14
Długość wewnętrzna375 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Z 14 (397LP) Pas klinowy


Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilz/10
Nr paskaz14
Długość wewnętrzna375 mm
Długość zewnętrzna413 mm
Górna szerokość10 mm
Wysokość6 mm
Orientacyjna długość397 mm
21,15 Netto
/ Sztuka
26,01 Brutto
  • Dostępny