Referencje
Optibelt:10 X 1475
Rubix:215863
Producent:1508907
EAN:4014486032147





Informacje techniczne
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z58 |
| Długość wewnętrzna | 1475 mm |
Szczegóły produktu : Z 58 (1497LP) Pas klinowy
Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x36x36 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 94 g |
| Profil | z/10 |
| Nr paska | z58 |
| Długość wewnętrzna | 1475 mm |
| Długość zewnętrzna | 1513 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 1497 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,18 Netto
/ Sztuka
zł 40,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie