Referencje
Optibelt:13 X 5000
Rubix:206590
Producent:1702095
EAN:4014486033724





Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a197 |
| Długość wewnętrzna | 5000 mm |
Szczegóły produktu : A 197 (5030LP) Pas klinowy
Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 71x370x370 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 545 g |
| Profil | a/13 |
| Nr paska | a197 |
| Długość wewnętrzna | 5000 mm |
| Długość zewnętrzna | 5050 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 5030 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,79 Netto
/ Sztuka
zł 133,81 Brutto
- Dostępny