Klasyczny pasek klinowy Optibelt 8 X 1020

VB 8

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:8 X 1020
Rubix:218112
Producent:1727045
EAN:4014486010237
brand logo

Informacje techniczne

Profil8
Nr paska8x1020
Długość wewnętrzna1020 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 8x5 1040Lp (1020Li) Pas klinowy


Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x92x92 mm
Waga Logistyczna43 g
Profil8
Nr paska8x1020
Długość wewnętrzna1020 mm
Długość zewnętrzna1051 mm
Górna szerokość8 mm
Wysokość5 mm
Orientacyjna długość1039 mm
22,44 Netto
/ Sztuka
27,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie