Referencje
Optibelt:2926V 521
Rubix:629415
Producent:1014954
EAN:4014486194876




Szczegóły produktu : Pas 2926 V 521
Mieszanka podstawowa składa się z gumy polichloroprenowej z włóknami ułożonymi poprzecznie do kierunku pracy. Wysokiej jakości, bardzo niskorozciągliwy kord z poliestru lub aramidu jest zatopiony w gumowej warstwie amortyzującej. Jest on skutecznie wspierany przez zewnętrzną powierzchnię z tkaniny oraz przez mieszankę podstawową. Mieszanka ta z wbudowanymi włóknami poprzecznymi zapewnia sztywność poprzeczną bez utraty elastyczności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 696 g |
|---|---|
| Profil | 2926v |
| Orientacyjna długość | 52.1 '' |
| Wysokość | 18 mm |
| Górna szerokość | 15 mm |
| Dolna szerokość | 9.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 407,62 Netto
/ Sztuka
zł 501,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
