Referencje
Optibelt:1422V 460
Rubix:629337
Producent:1788319
EAN:4014486192100




Szczegóły produktu : Pas 1422 V 460
Mieszanka podstawowa składa się z gumy polichloroprenowej z włóknami ułożonymi poprzecznie do kierunku pracy. Wysokiej jakości, bardzo niskorozciągliwy kord z poliestru lub aramidu jest zatopiony w gumowej warstwie amortyzującej. Jest on skutecznie wspierany przez zewnętrzną powierzchnię z tkaniny oraz przez mieszankę podstawową. Mieszanka ta z wbudowanymi włóknami poprzecznymi zapewnia sztywność poprzeczną bez utraty elastyczności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 203 g |
|---|---|
| Profil | 1422v |
| Orientacyjna długość | 46 '' |
| Wysokość | 18 mm |
| Górna szerokość | 15 mm |
| Dolna szerokość | 9.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 187,43 Netto
/ Sztuka
zł 230,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
