Szeroki pas klinowy Optibelt 30X10 X 665

VARIO POWER

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:30X10 X 665
Rubix:219202
Producent:1715931
EAN:4014486197167
brand logo

Informacje techniczne

Profil1012
Długość wewnętrzna665 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 30x10x665 LI


Widoczne rezultaty

Oszczędność miejsca dzięki rozwiązaniom napędowym, optymalne zachowanie regulacyjne, obniżenie temperatury pracy oraz szeroki zakres zastosowań to cechy charakterystyczne tego pasa.


Przewodność elektryczna: Bezpieczna, bez ryzyka zapłonu

Przewodność elektryczna pasów o zmiennej prędkości optibelt VARIO POWER umożliwia bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. W przypadku napędów o niewystarczającej przewodności elektrycznej ładunki te mogą być tak silne, że istnieje ryzyko zapłonu wskutek powstawania iskier.


Lepsze odprowadzanie ciepła: Obniżona temperatura pasa

W podwójnie zębatym optibelt VARIO POWER podwójne uzębienie pasa klinowego zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, a tym samym znacząco obniża temperaturę pasa.


Wysoka sztywność poprzeczna, wysoka elastyczność

Optibelt VARIO POWER jest wzmocniony powłoką z tkaniny i oferuje wysoką sztywność poprzeczną bez utraty elastyczności dzięki włóknom poprzecznym. Właściwość tę można dodatkowo zwiększyć dzięki podwójnemu uzębieniu.

Mocne strony

  • Wysoka zdolność przenoszenia mocy
  • Przewodność elektryczna
  • Wysoka wytrzymałość poprzeczna
  • Długa żywotność
  • Niski poziom rozciągania – kord poliestrowy lub aramidowy
  • Cicha praca
  • Możliwość stosowania przełożeń do 1:12
  • Wysoka elastyczność
  • Zakres temperatur od -30°C do +90°C
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x85x85 mm
    Waga Logistyczna192 g
    Profil1012
    Długość wewnętrzna665 mm
    Wysokość10 mm
    Górna szerokość30 mm
    Dolna szerokość12.3 mm
    174,26 Netto
    / Sztuka
    214,34 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie