Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC AL60-F10-D

Uzdatnianie powietrza - FRL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AL60-F10-D
Rubix:2977610
Producent:02225929
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smarownica, gwint G1, AC60-D AL60-F10-D


Smarowniki modułowe dostępne w rozmiarach 20, 30, 40, 50, 60. Przyłącza dostępne w rozmiarach 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Pojemnik z poliwęglanu + otwór spustowy środka smarującego: standard. Kierunek przepływu: od lewej do prawej. Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach MPa. Maksymalny przepływ do 8000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Mocne strony

•Modular type lubricator
Improved operability
Increased capacity by reducing the thickness of resin case

Zastosowania

Wszystkie gałęzie przemysłu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsmary
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Przepływ objętościowy15 l/min
Zakres ciśnienia1 mpa
Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Min. Temperatura pracy-5 °C
311,47 Netto
/ Sztuka
383,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie