Łożyska baryłkowe SKF BS2-2216-2RS/GFP9VA944

Uszczelnione samonastawne łożyska wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BS2-2216-2RS/GFP9VA944
Rubix:3001933
EAN:7316580361299
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2216-2RS/GFP9VA944


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów, to łożysko SKF łączy trwałość, niezawodność i ochronę przed zanieczyszczeniami. Zapewnia doskonały rozkład obciążeń promieniowych i osiowych, jednocześnie kompensując niewspółosiowość dzięki funkcji samonastawiania. Idealne do wymagających środowisk przemysłowych, gwarantuje długą żywotność i stałą wydajność.

Features:
To łożysko, wyposażone w dwa symetryczne rzędy wałeczków, jest wspierane przez głęboko tłoczoną stalową klatkę, która optymalizuje rozkład obciążeń przy dużych prędkościach. Jego cylindryczny otwór umożliwia bezpośredni montaż na obrabianym wale, zapewniając prostą i stabilną instalację. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobre wyważenie między swobodą ruchu a stabilnością pracy. Model posiada pierścieniowy rowek i trzy otwory w pierścieniu zewnętrznym ułatwiające ponowne smarowanie. Jest również napełnione specjalnym smarem spożywczym (GFP 9), co czyni je szczególnie odpowiednim dla przemysłu spożywczego i napojów. To łożysko zostało specjalnie zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w branży spożywczej, spełniając wymagania higieniczne i niezawodnościowe tego sektora.

Maintenance:
Dzięki obecności uszczelek kontaktowych po obu stronach oraz wstępnemu smarowaniu wysokowydajnym smarem, to łożysko wymaga niewielkiej konserwacji. Jednak ponowne smarowanie może być konieczne, gdy oryginalny smar osiągnie granicę swoich parametrów. Zaleca się powolne wtłaczanie smaru przez otwory smarownicze przy jednoczesnym obracaniu łożyska. Konserwacja zapobiegawcza obejmuje regularne kontrole temperatury, hałasu i drgań w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Sealing:
Model wyposażony jest w uszczelki wargowe NBR (nitrylowo-butadienowe) ze wzmocnieniem stalowym po obu stronach. Ta technologia uszczelnienia skutecznie zapobiega przedostawaniu się pyłu, wilgoci lub rozprysków cieczy. Chroni również wewnętrzny smar przed przedwczesną utratą. Jednak obecność uszczelek powoduje niewielki opór toczenia, co ogranicza dopuszczalną prędkość maksymalną. Łożysko nadal dobrze sprawdza się w warunkach standardowych i umiarkowanie wymagających.

Brand Information:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) to szwedzka grupa międzynarodowa założona w 1907 roku i światowy lider w dziedzinie łożysk tocznych. SKF jest jednym z czołowych dostawców łożysk, uszczelnień, komponentów mechatronicznych, systemów smarowania oraz usług mających na celu poprawę niezawodności obracających się urządzeń i zapewnienie ich wydajności. Produkty SKF mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje ruch. Są wykorzystywane w około 40 sektorach przemysłu, w tym motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, produkcyjnym, spożywczym i napojów, medycznym, energetyce tradycyjnej i odnawialnej oraz rolnictwie.

Key Benefits:
• Odpowiednie do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów
• Specjalny smar GFP 9 do warunków wymagających
• Uszczelki zgarniające dla zwiększonej ochrony
• Montaż bezpośredni dzięki cylindrycznemu otworowi
• Niska konserwacja i długa żywotność
• Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Applications:
To łożysko samonastawne stosuje się w przenośnikach, maszynach pakujących, urządzeniach przetwórczych oraz systemach transportu materiałów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i włókienniczym. Jest szczególnie skuteczne w środowiskach wilgotnych lub poddawanych częstemu myciu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Prędkość graniczna270 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r270000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr243000 N
832,06 Netto
/ Sztuka
1023,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie