Łożyska baryłkowe SKF BS2-2208-2RS/GFP9VA944

Uszczelnione samonastawne łożyska wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BS2-2208-2RS/GFP9VA944
Rubix:3001923
EAN:7316580361190
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2208-2RS/GFP9VA944


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym łożysko SKF łączy trwałość, niezawodność i ochronę przed zanieczyszczeniami. Zapewnia doskonałe rozłożenie obciążeń promieniowych i osiowych, jednocześnie kompensując niewspółosiowość dzięki właściwościom samonastawczym. Idealne do wymagających środowisk przemysłowych, gwarantuje długą żywotność i stałą wydajność.

Features:
To łożysko, posiadające dwie symetryczne rzędy wałeczków, jest osadzone w głęboko tłoczonej stalowej klatce, która optymalizuje rozkład obciążenia przy dużych prędkościach. Jego cylindryczny otwór umożliwia bezpośredni montaż na obrobionym wale, zapewniając prostą i stabilną instalację. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobrą równowagę między swobodą ruchu a stabilnością pracy. Model posiada obwodowy rowek i trzy otwory w pierścieniu zewnętrznym ułatwiające ponowne smarowanie. Jest także wypełniony specjalnym smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (GFP 9), co czyni go szczególnie odpowiednim dla branży spożywczej i napojowej. To łożysko zostało specjalnie zaprojektowane do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym, spełniając wymagania higieniczne i niezawodności tego sektora.

Maintenance:
Dzięki obecności uszczelek kontaktowych po obu stronach oraz fabrycznemu nasmarowaniu wydajnym smarem, to łożysko wymaga niewielkiej konserwacji. Jednak ponowne smarowanie może być konieczne, gdy oryginalny smar osiągnie granicę swoich parametrów. Zaleca się powolne wstrzykiwanie smaru przez otwory smarownicze przy jednoczesnym obracaniu łożyska. Konserwacja zapobiegawcza obejmuje regularne kontrole temperatury, hałasu i drgań, aby przewidzieć ewentualne nieprawidłowości.

Sealing:
Model wyposażony jest w uszczelki wargowe NBR (nitrylowo-butadienowe) ze stalowym wzmocnieniem po obu stronach. Ta technologia uszczelnienia skutecznie zapobiega przedostawaniu się kurzu, wilgoci oraz rozpryskom cieczy. Chroni również wewnętrzny smar przed przedwczesną utratą. Obecność uszczelek powoduje jednak niewielki opór toczenia, co ogranicza maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową. Układ nadal dobrze sprawdza się w warunkach od standardowych do umiarkowanie wymagających.

Brand Information:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) to szwedzka grupa wielonarodowa założona w 1907 roku i światowy lider w dziedzinie łożysk mechanicznych. SKF jest jednym z czołowych dostawców łożysk, uszczelek, komponentów mechatronicznych, systemów smarowania oraz usług mających na celu poprawę niezawodności urządzeń obrotowych i zapewnienie ich wydajności. Produkty SKF mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje ruch. Są wykorzystywane w około 40 sektorach przemysłowych, w tym motoryzacji, lotnictwie, kolejnictwie, przemyśle wytwórczym, spożywczym i napojowym, medycznym, energetyce tradycyjnej i odnawialnej oraz rolnictwie.

Key Benefits:
• Odpowiednie do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym
• Specjalny smar GFP 9 do warunków wymagających
• Uszczelki zgarniające zapewniające zwiększoną ochronę
• Montaż bezpośredni dzięki cylindrycznemu otworowi
• Niska konserwacja i długa żywotność
• Wysoka nośność na obciążenia promieniowe i osiowe

Applications:
To łożysko samonastawne stosowane jest w przenośnikach, maszynach pakujących, urządzeniach przetwórczych oraz systemach przenoszenia materiałów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i tekstylnym. Jest szczególnie skuteczne w środowiskach wilgotnych lub narażonych na częste mycie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Prędkość graniczna500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r91500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr98500 N
234,5 Netto
/ Sztuka
288,43 Brutto
  • Dostępny