Łożyska baryłkowe SKF BS2-2205-2RS/GFP9VA944

Uszczelnione samonastawne łożyska wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BS2-2205-2RS/GFP9VA944
Rubix:3001920
EAN:7316580114147
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2205-2RS/GFP9VA944


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów, to łożysko SKF łączy w sobie trwałość, niezawodność oraz ochronę przed zanieczyszczeniami. Zapewnia doskonałe rozłożenie obciążeń promieniowych i osiowych, jednocześnie kompensując niewspółosiowość dzięki właściwościom samonastawnym. Idealne do wymagających środowisk przemysłowych, gwarantuje długą żywotność oraz stałą wydajność.

Cecha:
To łożysko, wyposażone w dwie symetryczne rzędy wałeczków, osadzone jest w głęboko tłoczonym stalowym koszyku, który optymalizuje rozkład obciążenia przy dużych prędkościach. Jego otwór walcowy pozwala na bezpośredni montaż na obrabianym wale, zapewniając prostą i stabilną instalację. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobrą równowagę pomiędzy swobodą ruchu a stabilnością pracy. Model posiada pierścieniowy rowek i trzy otwory w pierścieniu zewnętrznym ułatwiające doprowadzanie smaru. Jest również napełnione specjalnym smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (GFP 9), co czyni je szczególnie odpowiednim dla przemysłu spożywczo‑napojowego. To łożysko zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym i napojów, spełniając wymagania tego sektora w zakresie higieny i niezawodności.

Konserwacja:
Dzięki zastosowaniu uszczelnień stykowych po obu stronach oraz wstępnemu smarowaniu wysokowydajnym smarem, łożysko to wymaga niewielkiej konserwacji. Jednakże ponowne smarowanie może być konieczne, gdy pierwotny smar przekroczy swoje parametry robocze. Zaleca się powolne wstrzykiwanie smaru przez otwory smarownicze przy jednoczesnym utrzymaniu łożyska w ruchu. Konserwacja prewencyjna obejmuje regularne kontrole temperatury, hałasu i drgań w celu wczesnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Uszczelnienie:
Model wyposażony jest w wargowe uszczelnienia NBR (nitrylowy kauczuk butadienowy) ze stalowym wzmocnieniem po obu stronach. Technologia ta skutecznie zapobiega przedostawaniu się kurzu, wilgoci i rozprysków cieczy oraz chroni wewnętrzny smar przed przedwczesną utratą. Należy jednak pamiętać, że obecność uszczelnień powoduje niewielkie opory toczenia, co ogranicza maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową. System nadal dobrze sprawdza się w warunkach standardowych oraz umiarkowanie wymagających.

Informacje o marce:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) to szwedzka grupa międzynarodowa założona w 1907 roku i światowy lider w dziedzinie łożysk mechanicznych. SKF jest jednym z wiodących dostawców łożysk, uszczelnień, komponentów mechatronicznych, systemów smarowania oraz usług mających na celu poprawę niezawodności urządzeń wirujących i zapewnienie ich wydajności. Produkty SKF można stosować wszędzie tam, gdzie występuje ruch. Są wykorzystywane w około 40 sektorach przemysłu, m.in. w motoryzacji, lotnictwie, transporcie kolejowym, przemyśle produkcyjnym, spożywczo‑napojowym, medycznym, w sektorze energii tradycyjnej i odnawialnej oraz w rolnictwie.

Kluczowe korzyści:
• Odpowiednie do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów
• Specjalny smar GFP 9 do warunków wymagających
• Uszczelki zgarniające dla zwiększonej ochrony
• Montaż bezpośredni dzięki otworowi walcowemu
• Niska konserwacja i długa żywotność
• Wysoka nośność wobec obciążeń promieniowych i osiowych

Zastosowania:
To łożysko samonastawne stosowane jest w przenośnikach, maszynach pakujących, urządzeniach przetwórczych oraz systemach transportu materiałów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i tekstylnym. Jest szczególnie skuteczne w środowiskach wilgotnych lub narażonych na częste mycie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Prędkość graniczna780 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr49900 N
205,19 Netto
/ Sztuka
252,38 Brutto
  • Dostępny