Referencje
SKF:55 VA R
Rubix:201406
Producent:377649
EAN:7316574267262

Szczegóły produktu : Uszczelnienie 400550
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8,2 g |
|---|---|
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | va |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

| Waga Logistyczna | 8,2 g |
|---|---|
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | va |