Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67018338
Uszczelnienie wału WCS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67018338
Rubix:200555
Producent:67018338


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : 110x140x13 WCS Simmering
Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.
Mocne strony
• Nadaje się do trudnych warunków instalacji lub do większych średnic
• Ochrona przed umiarkowanym i średnim nagromadzeniem pyłu i brudu z zewnątrz
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ochrona przed umiarkowanym i średnim nagromadzeniem pyłu i brudu z zewnątrz
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Ciężka inżynieria mechaniczna
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 172 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | podwójna metalowa uszczelka twornika ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,61 Netto
/ Sztuka
zł 26,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie