Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67185421
Uszczelnienie wału WC
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67185421
Rubix:136985
Producent:67185421


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : 45x72x10 WC Simmering
Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.
Mocne strony
• Nadaje się do trudnych warunków instalacji lub do większych średnic
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Ciężka inżynieria mechaniczna
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 67 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie