Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67019465

Uszczelnienie wału WAS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Dichtomatik:67019465
Rubix:400687
Producent:67019465
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 75x100x13 WAS Simmering


Pierścień uszczelniający o działaniu promieniowym zgodny z normą DIN 3760 z elastomerową obudową, metalowym wkładem usztywniającym i wargą uszczelniającą wyposażoną w sprężynę oraz atmosferyczną wargę ochronną (WAS). Prędkość obwodowa (m/s): <12.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego z mediami o niskiej lepkości lub gazowymi
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego zapyleniem
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna50 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość13 mm
Materiałnbr
Wykonaniewpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową
6,6 Netto
/ Sztuka
8,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie