Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 49405128
Uszczelnienie wału WAS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:49405128
Rubix:854865
Producent:49405128


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : VIAS 50X72X8 FPM80 Simmering
Pierścień uszczelniający o działaniu promieniowym zgodny z normą DIN 3760 z elastomerową obudową, metalowym wkładem usztywniającym i wargą uszczelniającą wyposażoną w sprężynę oraz atmosferyczną wargę ochronną (WAS). Prędkość obwodowa (m/s): <12.
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia statycznego z mediami o niskiej lepkości lub gazowymi
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego nagromadzeniem pyłu i brudu z zewnątrz
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego nagromadzeniem pyłu i brudu z zewnątrz
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 33 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,14 Netto
/ Sztuka
zł 41,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie