Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 49383905

Uszczelnienie wału WAS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Dichtomatik:49383905
Rubix:342011
Producent:49383905
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.60 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 35x60x10 WAS Simmering


Pierścień uszczelniający o działaniu promieniowym zgodny z normą DIN 3760 z elastomerową obudową, metalowym wkładem usztywniającym i wargą uszczelniającą wyposażoną w sprężynę oraz atmosferyczną wargę ochronną (WAS). Prędkość obwodowa (m/s): <12.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego z mediami o niskiej lepkości lub gazowymi
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego zapyleniem
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna29 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.60 mm
Szerokość10 mm
Materiałnbr
Wykonaniewpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową
3,23 Netto
/ Sztuka
3,97 Brutto
  • Dostępny