Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67016834
Uszczelnienie wału WAS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:67016834
Rubix:138733
Producent:67016834


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 15x30x7 WAS Simmering
Pierścień uszczelniający o działaniu promieniowym zgodny z normą DIN 3760 z elastomerową obudową, metalowym wkładem usztywniającym i wargą uszczelniającą wyposażoną w sprężynę oraz atmosferyczną wargę ochronną (WAS). Prędkość obwodowa (m/s): <12.
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia statycznego z mediami o niskiej lepkości lub gazowymi
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego zapyleniem
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego zapyleniem
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,42 Netto
/ Sztuka
zł 1,75 Brutto
- Dostępny