Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 49383670

Uszczelnienie wału WA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Dichtomatik:49383670
Rubix:1156042
Producent:WA 45,0X 75,0X 10,0 NB70C4
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.75 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : WA 45x75x10 NBR Simmering


Uszczelnienia promieniowe wału to elementy uszczelniające z promieniowo rozmieszczonymi wargami uszczelniającymi wykonanymi z gumowych kołnierzy. Są one stosowane do uszczelniania osi i wałów i muszą bezpiecznie wytrzymywać duże obciążenia. Te elementy uszczelniające są stosowane na przykład w przemyśle stalowym i wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące szczelności i niezawodności uszczelnienia.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.75 mm
Szerokość10 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
4,52 Netto
/ Sztuka
5,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie