Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67039709

Uszczelnienie wału WA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67039709
Rubix:299582
Producent:67039709
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.76 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 50x76x10 WA Simmering


Uszczelnienia promieniowe wału to elementy uszczelniające z promieniowo rozmieszczonymi wargami uszczelniającymi wykonanymi z gumowych kołnierzy. Są one stosowane do uszczelniania osi i wałów i muszą bezpiecznie wytrzymywać duże obciążenia. Te elementy uszczelniające są stosowane na przykład w przemyśle stalowym i wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące szczelności i niezawodności uszczelnienia.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna39 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.76 mm
Szerokość10 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
9,4 Netto
/ Sztuka
11,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie