Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67062489

Uszczelnienie wału WA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67062489
Rubix:368266
Producent:67062489
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 12x32x7 VIA Simmering


Uszczelnienia promieniowe wału to elementy uszczelniające z promieniowo rozmieszczonymi wargami uszczelniającymi wykonanymi z gumowych kołnierzy. Są one stosowane do uszczelniania osi i wałów i muszą bezpiecznie wytrzymywać duże obciążenia. Te elementy uszczelniające są stosowane na przykład w przemyśle stalowym i wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące szczelności i niezawodności uszczelnienia.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość7 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
17,55 Netto
/ Sztuka
21,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie