Uszczelnienia wału i pierścienie gamma SKF 12X22X7 HMSA10 RG
Uszczelnienie wału HMSA10
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:12X22X7 HMSA10 RG
Rubix:361344
Producent:522177
EAN:7316572031827


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 12x22x7 HMSA10 RG
Uszczelnienie olejowe SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie