Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies TDUOPM 80,00 20,00 27,00 72 NBR 708
Uszczelnienie tłoka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:TDUOPM 80,00 20,00 27,00 72 NBR 708
Rubix:637438
Producent:438285




Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Wysokość | 27 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 80X20X27 TDUOPM 72NBR708 Uszczelnienie
Kompaktowy, krótki Merkel Complete Piston TDUOP M składa się z aluminiowego korpusu, listwy prowadzącej, magnesu i elementu uszczelniającego ze specjalną krawędzią uszczelniającą na wardze uszczelniającej.
Mocne strony
Szeroki zakres zastosowań, tylko jeden kompletny tłok dla cylindrów okrągłych i cylindrów ISO
Długa żywotność
Niskie tarcie rozruchowe dzięki zoptymalizowanej geometrii wargi uszczelniającej
Stała, dobra szczelność w szerokim zakresie ciśnień
(do 1,2 MPa)
Długa żywotność
Niskie tarcie rozruchowe dzięki zoptymalizowanej geometrii wargi uszczelniającej
Stała, dobra szczelność w szerokim zakresie ciśnień
(do 1,2 MPa)
Zastosowania
Siłowniki pneumatyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 170 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Wysokość | 27 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie