Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67174186

Uszczelnienie osiowe DICHTOMATIK VRM02

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67174186
Rubix:525171
Producent:67174186
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.122 mm
Szerokość5.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : VRM02 100X122X5.5 NBR Simmering


Pierścień gamma jest uszczelką działającą osiowo, która jest przeznaczona przede wszystkim do uszczelniania przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, takimi jak brud, rozpryski cieczy, smar, wióry itp. W pewnych warunkach może być również stosowana jako uszczelnienie przed cieczami. Typowe obszary zastosowań to silniki elektryczne, skrzynie biegów, obudowy łożysk kulkowych i wałeczkowych, piasty, wały kardana itp.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Stosunkowo niewrażliwy na mimośrodowość
• Stosunkowo niewrażliwy na niewspółosiowość wału
• Stosunkowo niewrażliwy na bicie wału
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym

Zastosowania

• Technologia napędów
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Wały Cardana
• Przekładnie
• Piły elektryczne
• Pompy
• Pralki
• Obrabiarki
• Uszczelnienie podstawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna49 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.122 mm
Szerokość5.5 mm
Materiałnbr
Wykonanienie dotyczy
27,77 Netto
/ Sztuka
34,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie