Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 344874
Uszczelnienie NI300
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:344874
Rubix:2588313
Producent:NI300 90 X 105 X 11,50 X 7,50 94 AU 925




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Wysokość | 11.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 90X105X11.5 NI300 94AU925
U-ring Merkel z asymetrycznym profilem, cofniętą wargą wewnętrzną jak i dodatkową krawędzią nośną i krawędzią uszczelniającą, a także pasowaniem na wcisk na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925
Mocne strony
• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
Zastosowania
• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Wysokość | 11.5 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | ni300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie