Referencje
Dichtomatik:67015819
Rubix:1201904
Producent:67015819


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 63 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 53 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie KNA28 63x53x8x7 TPU95
U-ring KNA 28 to uszczelnienie tłoka jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, szczególnie dobrze nadaje się do ekstremalnych obciążeń.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Średnica wewn. | 53 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,4 Netto
/ Sztuka
zł 10,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie