Uszczelnienia wału i pierścienie gamma SKF 65X120X12 HMSA10 RG
Uszczelniacz wału HMSA10
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:65X120X12 HMSA10 RG
Rubix:2762078
Producent:479526


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Simmering 65x120x12 HMSA10 RG
Uszczelniacz wału
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie