Uszczelnienia wału i pierścienie gamma SKF 27X47X7 HMS5 V
Uszczelniacz wału HMS5
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:27X47X7 HMS5 V
Rubix:2087636
Producent:515189
EAN:7316574902781


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 27 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 27x47x7 HMS5 V
Uszczelniacz wału
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 27 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie