Uszczelnienia wału i pierścienie gamma SKF 75X95X10 CRW1 V
Uszczelniacz wału CRW1
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:75X95X10 CRW1 V
Rubix:127465
Producent:505677
EAN:0085311029650


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 75X95X10 CRW1 V
Uszczelniacz wału SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 47,6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | zewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie