Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411360
Uszczelniacz BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40411360
Rubix:634602
Producent:BA U4 55 X 80 X 13 X 8 72 NBR 902




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 55X80X13/8 BAU4 72NBR902 Simmerring
Uszczelniacz firmy Freudenberg, z (SL) lub bez dodatkowej wargi przeciwpyłowej.
Uszczelniacz, materiał 72 NBR 902
Mocne strony
Uszczelniacz firmy Freudenberg zapewnia ochronę przed zewnętrznym zabrudzeniem od umiarkowanego do średniego stopnia. Nawet przy zwiększonej chropowatości otworu pewnie uszczelnia otwory w obudowie. Również uszczelnianie cieczy o niskiej lepkości i mediów gazowych jest możliwe dzięki rozszerzalności cieplnej i dzielonej obudowie.
Zastosowania
Uszczelniacz oferuje szerokie spektrum zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu. Może być stosowany na wałach o umiarkowanym zabrudzeniu, w elektronarzędziach oraz w przekładniach przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie