Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412535
Uszczelka wału B2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40412535
Rubix:636855
Producent:40412535


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 150X180X15/14 B2FU7SL 72NBR902 Simmerring
Uszczelki promieniowe wału są gotowymi do montażu elementami uszczelniającymi z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego oraz pierścieniowej, śrubowej sprężyny naciągowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 362,21 Netto
/ Sztuka
zł 445,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie