Quad-/X-ringi Trelleborg QRAR04214-N7004
Uszczelka Quad Ring
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:QRAR04214-N7004
Rubix:375968

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24.99 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3.53 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : QRAR04214-N7004 Uszczelnienie
Original Quad-Ring to czterowargowe uszczelnienia o specjalnie opracowanym profilu uszczelniającym. Szeroka gama elastomerów, zarówno do zastosowań standardowych, jak i specjalnych, pozwala na uszczelnienie praktycznie każdego medium ciekłego i gazowego. Quad-Ring są wulkanizowane jako ciągły pierścień. Charakteryzują się pierścieniową formą i czterowargowym profilem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 24.99 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3.53 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie