Ściągacze Gedore 1.07/31-B

Uniwersalny ściągacz

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.07/31-B
Rubix:754575
Producent:1957996
EAN:4036976121629
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna400 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz uniwersalny 3-ramienny 1.07/31-B 1957996


Mocne strony

•Równomierne rozłożenie obciążenia na 3 ramionach zapewnia pewny chwyt i równomierne ściąganie
Ramiona ściągacza kute z jednego kawałka
Z hamulcem ramienia - zapobiega niezamierzonemu zsuwaniu się ramienia. Ramię można przesuwać po belce poprzecznej po naciśnięciu przycisku
Może być stosowany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków
Wymienne haki dostępne dla różnych głębokości zacisku
Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (zobacz tabelę)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna400 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia7.5 t
Średnica27 mm
Typuniwersalny ściągacz
1600,51 Netto
/ Sztuka
1968,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie