Referencje
Gedore:1.06/11-B
Rubix:360978
Producent:1956337
EAN:4036976120875


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 2 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 140 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ściągacz dwuramienny 1.06/11-B
Mocne strony
•Mocna, odkuwana konstrukcja
Ramiona ściągacza odkuwane z jednego elementu
Wyposażony w hamulec ramion - zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się ramion. Ramię można przesunąć wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku
Skala do równomiernej regulacji ramion ściągacza. Umożliwia centrowane ściąganie, z optymalnym wykorzystaniem siły, nawet przy bardzo dużych siłach ściągania
Może być używany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków
Dostępne wymienne haki dla różnych głębokości chwytu
Ramiona ściągacza odkuwane z jednego elementu
Wyposażony w hamulec ramion - zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się ramion. Ramię można przesunąć wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku
Skala do równomiernej regulacji ramion ściągacza. Umożliwia centrowane ściąganie, z optymalnym wykorzystaniem siły, nawet przy bardzo dużych siłach ściągania
Może być używany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków
Dostępne wymienne haki dla różnych głębokości chwytu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba chwytaków | 2 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 140 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 100 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| Siła wydobycia | 3 t |
| Średnica | 17 mm |
| Typ | uniwersalny ściągacz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 302,28 Netto
/ Sztuka
zł 371,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie