Akcesoria do rygli Gedore 45 S
uniwersalne klucze do szaf sterowniczych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gedore:45 S
Rubix:503333
Producent:2190125
EAN:4010886882870


Informacje techniczne
| Typ | 4 przyciski odcisków palców dla wyświetlaczy |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uniwersalny klucz do szaf 45 S 2190125
uniwersalne klucze do szaf sterowniczych
45 s
Mocne strony
•Klucz do otwierania i zamykania szaf głównych, paneli rozdzielczych, technicznych systemów odcinających, np. klimatyzacji, klap rewizyjnych
Do stosowania na zewnątrz – zabezpieczanie pojemników lub kontenerów na odpady oraz włazów lamp ulicznych itp.
Odwracalny bit: płaski 1.0 x 7 mm i krzyżowy PH 2 oraz adapter do bitów 1/4" na łańcuszku mocującym
Kwadrat 5 mm do odpowietrzania grzejników
Gniazdo kwadratowe 5, 6, 7-8 mm
Gniazdo trójkątne 9 mm
Klucz wielofunkcyjny 3-5 mm
Wymiary: 72 x 72 mm
Cynk odlewany ciśnieniowo
Do stosowania na zewnątrz – zabezpieczanie pojemników lub kontenerów na odpady oraz włazów lamp ulicznych itp.
Odwracalny bit: płaski 1.0 x 7 mm i krzyżowy PH 2 oraz adapter do bitów 1/4" na łańcuszku mocującym
Kwadrat 5 mm do odpowietrzania grzejników
Gniazdo kwadratowe 5, 6, 7-8 mm
Gniazdo trójkątne 9 mm
Klucz wielofunkcyjny 3-5 mm
Wymiary: 72 x 72 mm
Cynk odlewany ciśnieniowo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | 4 przyciski odcisków palców dla wyświetlaczy |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Cynk |
| Wykończenie | cynk |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,86 Netto
/ Sztuka
zł 95,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie