Gotowy do użycia zestaw do dostarczania powietrza 3M TR300EECK
Układ oddechowy 3M™ Versaflo™ z zasilaniem powietrzem, zestawy TR-300+ gotowe do użycia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:TR300EECK
Rubix:2095213
Producent:7100233764
EAN:4054596830820
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : System Versaflo TR-300E+ECK z wymuszonym przepływem powietrza w wersji łatwoczyszczącej - zestaw startowy z nagłowiem 7100233764
TR-300E+-ECK to kompletny system respiratora z zasilaniem powietrznym, wyposażony w turbinę i filtr przeznaczony do ochrony dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i zawierający wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy. Przeznaczony do użytku w operacjach, w których ważne jest, aby móc łatwo wyczyścić zasilany system oddechowy. Dwa rodzaje alarmów - jeden dźwiękowy i jeden wizualny - ostrzegają użytkownika o niskim poziomie naładowania akumulatora lub niskim przepływie, np. gdy filtr cząstek stałych jest w pełni załadowany. Diody LED na akumulatorze wskazują stan jego naładowania po włączeniu i wyłączeniu ładowarki. Zestaw zawiera: S-655 kaptur, BT-30 przewód oddechowy z regulacją długości, TR-302E+ Powered Air Turbo, TR-327 Easy Clean Belt, TR-332 akumulator o dużej pojemności, TR-341E zestaw ładowarki, TR-3712E (P) filtr, TR-3600 filtr wstępny, TR-971 wskaźnik przepływu powietrza.
Jeśli szukasz prostego i wygodnego sposobu na zakup systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+, wybierz gotowe do użycia zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+.
Niezależnie od tego, czy pracujesz w przemyśle ciężkim, placówkach służby zdrowia, czy potrzebujesz rozwiązania łatwego do czyszczenia, zapewniamy że gotowe do użycia zestawy 3M™ Versaflo™ TR-300+ są przeznaczone do środowisk, w których występują cząstki stałe. Każdy z tych zestawów zawiera wszystko, czego Twój zespół potrzebuje, aby rozpocząć pracę, w tym nagłowie, kask lub kaptur 3M Versaflo™.
Mocne strony
Łatwa w czyszczeniu taśma oszczędza czas i wysiłek, torując drogę do większej produktywności.
Bezobsługowy, jednorazowy kaptur oszczędza czas czyszczenia, zapewniając jednocześnie szerokie pole widzenia.
Różne prędkości przepływu powietrza zapewniają kontrolę nad komfortem.
Szybkie podłączanie - nasz innowacyjny krętlik Quick Release Swivel (QRS) łączy się szybko i pomaga uniknąć zagięć w przewodzie oddechowym.
Bezobsługowy, jednorazowy kaptur oszczędza czas czyszczenia, zapewniając jednocześnie szerokie pole widzenia.
Różne prędkości przepływu powietrza zapewniają kontrolę nad komfortem.
Szybkie podłączanie - nasz innowacyjny krętlik Quick Release Swivel (QRS) łączy się szybko i pomaga uniknąć zagięć w przewodzie oddechowym.
Zastosowania
This product is suitable for:
• Food and beverage manufacturing.
• Pharmaceutical laboratories.
• Cosmetic manufacturing.
• Spray painting and masking operations.
• Powder handling and chemical mixing.
• Industrial assembly and maintenance.
• Food and beverage manufacturing.
• Pharmaceutical laboratories.
• Cosmetic manufacturing.
• Spray painting and masking operations.
• Powder handling and chemical mixing.
• Industrial assembly and maintenance.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | systemy papr |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5171,95 Netto
/ Sztuka
zł 6361,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie