Uchwyty frezarskie Fortis Tools 31340040, 9315300040

Uchwyt zaciskowy do głowic frezarskich wkręcanych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:31340040, 9315300040
Rubix:3048278
Producent:4317784753173
EAN:4317784753173
brand logo

Szczegóły produktu : Uchwyt do głowic frezarskich wkręcanych DIN69893 A HSK-A63 M16x75mm


Uchwyt zaciskowy do głowic frezarskich wkręcanych
Wykonanie: ze specjalnej stali do nawęglania do elementów poddanych dużym obciążeniom o wytrzymałości na rozciąganie rdzenia co najmniej 1000 N/mm². Wysoka powtarzalność przy wymianie narzędzi. Stała pozycja osiowa dzięki płaskiej powierzchni przylegania.
Tolerancja kąta stożka: AT3
Chropowatość powierzchni stożka: Ra < 0,001 mm
Twardość po hartowaniu: 58± 2 HRC

Mocne strony

Wysoka powtarzalność przy wymianie narzędzi

Zastosowania

do mocowania narzędzi z gwintem mocującym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
1095,05 Netto
/ Sztuka
1346,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie