Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria SMC MY-S16B

Uchwyt wsporczy boczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY-S16B
Rubix:2990083
MY1C/MY1M/MY1W, Accessory, Side Support

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mocowanie do MY1 MY-S16B


Do długich skoków przy kompaktowych wymiarach i zintegrowanym prowadzeniu seria beztłoczyskowych siłowników MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Bez­tłoczyskowy cylinder z mechanicznym połączeniem MY1 obejmuje cztery standardowe modele, które pozwalają dobrać odpowiedni typ łożyskowania, aby spełnić wymagania dotyczące dokładności i obciążenia w danym zastosowaniu. W razie potrzeby można również połączyć podstawowy cylinder MY1 z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynierskie. Opcje przyłącza rur można dobrać odpowiednio do zastosowania. MY1 jest dostępny w 9 średnicach otworu od 16mm do 100mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000mm, a dla niektórych średnic dostępna jest opcja długiego skoku 5000mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x26x5 mm
Waga Logistyczna9 g
Typuchwyt boczny
22,23 Netto
/ Sztuka
27,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie